| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2245520 Herst.-Nr.: 729001108 EAN/GTIN: 7612988570579 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Bogen Material = ABS Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 1Zoll Länge = 88mm
ISO, BS, ASTM, JIS. 90°-Biegung. Biegen Sie 90° PVC-U, erhältlich in metrischen oder zölligen Versionen. Geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffsbau und Wasseraufbereitungsindustrie. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Bogen | Material: | ABS | Anschlussrichtung: | 90° | Passende Rohrgröße: | 1Zoll | Länge: | 88mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pvc bogen, pvc-bogen 90°, 2245520, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 729001108, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| | |
| |