Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 1025U Druckluftrohr Polyether PUR Transparent, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 25m bis 9bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-224271
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1025U06R08
EAN/GTIN:
     5059041878654
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Transparent
Material = Polyether PUR
Länge = 25m
Betriebsdruck max. = 9bar
Serie = 1025U
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Transparent
Material:
Polyether PUR
Länge:
25m
Betriebsdruck max.:
9bar
Serie:
1025U
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Hydrolysebeständiger Schlauch, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch pur id4mm ad6mm, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, 224271, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Legris, 1025U06R08, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,22*
€ 33,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 30,14*
€ 39,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,81*
Zubehör
Legris
2097797
ab € 18,22*
Zubehör
SMC
TM-04
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.