| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2241461 Herst.-Nr.: GTZ3210000R0001 EAN/GTIN: 4012932101133 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Bandpatrone Geeignet für den Einsatz mit = Drucker und Speichermodul SECUTEST PSI
Zubehör für SECUTEST S2. Zubehör für SECU TEST S2 Prüfgeräte Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Bandpatrone | Geeignet für den Einsatz mit: | Drucker und Speichermodul SECUTEST PSI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, druckerpatrone, 2241461, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Gerätetesterzubehör, Gossen Metrawatt, GTZ3210000R0001, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, PAT Tester Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 185,35* | € 219,29* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 186,72* | € 220,34* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 190,24* | € 225,42* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 199,25* | € 233,94* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 208,00* | € 250,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 20,80* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|