| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2240994 Herst.-Nr.: USB2-REP30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Länge = 30m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USBA USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Das aktive NEWLink USB 2.0 A-Stecker-auf-A-Buchse Kabel mit 30 Meter Länge hat einen schwarzen PVC-Jack. Die Steckverbinder und Stifte bestehen aus Nickel und verfügen außerdem über PVC-Kappen. Der Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Ableitungsdraht, mit einem Aluminiumgeflecht, Folienabschirmung und einem Außendurchmesser von 5 mm. Er wird zur Verlängerung von USB-Kabeln verwendet, um ein Gerät wie Drucker, Scanner und einige externe Festplatten an einen Computer anzuschließen.RoHS-, REACH- und CE-konform Weitere Informationen: | | Länge: | 30m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USBA | USB-Kabeltyp: | USB-Verlängerungskabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a, 2240994, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, NewLink, USB2REP30, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |