Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 15V ac, 3.2VA 2 Ausg., 107mA 110g 44.7 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 15V ac, 3.2VA 2 Ausg., 107mA 110g 44.7 x
Artikel-Nr.:
     108EL-2239086
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     70013K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
nuvotem talema ringkerntrafo
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 15V ac
Nennleistung = 3.2VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 107mA
Gewicht = 110g
Abmessungen = 44.7 x 44.7 x 19.5mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Montagetyp = PCB-Montage
Anschlussart = Pin
Befestigungsbohrung Durchmesser = M4
Temperatur max. = +60°C

EN60950, VDE0805, UL506, UL1950, UL6500. UL-Zulassung, VDE. Gekapselte 115/230 Vac Miniatur-Primärtrafos für Leiterplattenmontage. Voll gekapselte Hochleistungs-Ringkerntransformatoren für Leiterplattenmontage mit zwei Primärwicklungen für 115 Vac und 50/60 Hz, die für 230 V-Betrieb in Reihe oder für 115 V-Betrieb parallel geschaltet werden können. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf in Reihe oder parallel geschaltet werden. Ideal für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen oder in Anwendungen, die niedrige Geräuschpegel und wenig Störung durch magnetische Interferenzen erfordern. Einfache Montage mit M4-Mittelhülse. Kompakte flache Ausführung Voll gekapselt nach UL94-V0 Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes Brummen und Rauschen Hoher Wirkungsgrad und geringe Erwärmung Leichte Montage 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 15V ac
Nennleistung:
3.2VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
107mA
Gewicht:
110g
Abmessungen:
44.7 x 44.7 x 19.5mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Montagetyp:
PCB-Montage
Anschlussart:
Pin
Befestigungsbohrung Durchmesser:
M4
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 2239086, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, Nuvotem Talema, 70013K, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0467*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,67*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,34*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.