Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP Gehäuseabschnitt B. 90mm H. 160mm L. 500mm Aluminium für Arm-Systeme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238742
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212060
EAN/GTIN:
     4028177924338
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
Tragschiene
Produkt Typ = Stützbereich
Serie = CP
Breite = 90mm
Höhe = 160mm
Länge = 500mm
Material = Aluminium
Zur Verwendung mit = Arm-Systeme

Der Rittal CP höhenverstellbare Stützteil sorgt dafür, dass Sie immer eine gute Sicht auf den Schlüsselparameter in der Mensch-Maschine-Interaktion haben. Auf der Wandseite kann das System direkt an die Komponente im CP 120-Arm System ohne weitere Anpassung montiert werden, und auf der Gehäuseseite entweder zur Unterstützung des Arm Systems CP 60 oder CP 120, je nach Modell. Der Arm hält sicher in jeder Position und sein Neigungswinkel des montierten Gehäuses ist in jeder Höhenposition identisch.Die Farbe ist hellgrau Verwendetes Aluminiumguss-Material Schutzklasse IP 54
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Stützbereich
Serie:
CP
Breite:
90mm
Höhe:
160mm
Länge:
500mm
Material:
Aluminium
Zur Verwendung mit:
Arm-Systeme
Weitere Suchbegriffe: rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, 2238742, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, Rittal, 6212060, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,70*
€ 644,19*
Frei Haus
ab € 584,91*
€ 664,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 589,08*
€ 664,31*
€ 5,95*
ab € 601,20*
€ 672,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 847,72*
€ 1.045,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,95*
€ 1.244,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,51*
€ 1.226,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,13*
€ 1.123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,91*
€ 1.038,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,72*
€ 1.008,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.