Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 9V ac, 30VA 2 Ausg., 1.67A 450g 70 (Dia.) x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237816
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     0030P1-2-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 9V ac
Nennleistung = 30VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 1.67A
Höhe = 32mm
Gewicht = 450g
Durchmesser = 70mm
Abmessungen = 70 (Dia.) x 32mm
Betriebsfrequenz max. = 450Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss
Isolationsspannung = 4.5kV ac

UL 506; EN 61558. Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. Vollständiges Befestigungskit. Offene Ausführung mit Anschlussleitungen, 15 VA bis 1000 VA. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit einer einzelnen 230 V ac 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr gering abgestrahltes Magnetfeld und sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr niedrige Eisenverluste Doppelt isolierte Primäranschlüsse 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hochwertige Fertigungs- und Prüfverfahren nach EN61558, EN60950, EN60065, VDE 0551, VDE 0550 und BS415
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 9V ac
Nennleistung:
30VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
1.67A
Höhe:
32mm
Gewicht:
450g
Durchmesser:
70mm
Abmessungen:
70 (Dia.) x 32mm
Betriebsfrequenz max.:
450Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Isolationsspannung:
4.5kV ac
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, ringkerntrafo 30va, ringkerntrafo, nuvotem talema ringkerntrafo, 2237816, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, Nuvotem Talema, 0030P12009, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 75 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0949*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,76*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.