Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Überwachungsrelais 3-phasig, 2-poliger Wechsler Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237790
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2237790
EAN/GTIN:
     5059044269657
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Überwachungsanwendungen = Spannung
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit = Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz
Montage Typ = DIN-Schienen
Verzögerungszeit = 2 → 999s
Betriebstemperatur max. = +60°C

Digitale Spannungsüberwachungsrelais von RS ProRS Pro ist stolz darauf, eine komplette Serie von Steuerungsüberwachungsrelais für Einphasen- oder 3-phasige Systeme zu präsentieren. Jedes Relais ist mit ausgezeichneten Funktionen ausgestattet, um einen effektiven Schutz gegen alle Arten von Niederspannungsfehlern zu gewährleisten. Diese hochwertigen Überwachungsgeräte bieten Überspannungs- und Unterspannungsschutz, Schutz vor Spannungsphasenfolge, Phasenverlust und Phasenasymmetrie, Über- und Unterfrequenz und Neutralleiter offen.Anzeige-BildschirmDie Frontplattendetails auf dem Anzeigebildschirm umfassen Fehlerfenster und Menüfunktion, Leitungs- oder Phasenspannung, Verzögerungszeitgeberstatus, Zeit in Sekunden, prozentuale Asymmetrie, Frequenz in Hz, Spannung, sofortige Spannung oder andere einstellbare Parameter und Relaisstatus.Programmierung mit vier TastenEntweichen, nach oben blättern, nach unten blättern und eingebenAnschlussDer Anschluss für Versorgungsspannung und Relais ist an der Seite des Geräts abgebildet.Eigenschaften und VorteileLCD-Anzeige mit grüner Hinterleuchtung DIN-Hutschienenmontage Echt-Effektivwert-Messung bei 2 kHz Abtastrate Schutz gegen Phasenausfall, Phasenfolge, Phasenasymmetrie, Unterspannung, Überspannung, Neutralleiterfehler, Überfrequenz und Unterfrequenz Kann für 3-phasige 3-adrige oder 3-phasige 4-adrige Netzteile konfiguriert werden, 145-500 V ac (DMA220 50-500 V ac) Wählbare Überspannungs-/Unterspannung, Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge, Überfrequenz unter Frequenz und Neutralleiter FehlerüberwachungprominentEinstellbare EIN/AUS-Zeitverzögerung Zeitverzögerung in Sekunden/Minuten 5-A-Einfach- und Zweifach-Relaisausgänge Zwei separate Relaisausgänge mit unabhängiger Programmierung Kennwortschutz Protokoll von 5 früheren Fehlern für bessere Überwachung Ausfallsichere/nicht ausfallsichere Relaiskonfiguration Alarmmodi Latch (manuelle Rückstellung) und Non-Latch (automatische Rückstellung)Varianten des digitalen Spannungsüberwachungsrelais von RS Pro145-500 V ac, digitales Spannungsüberwachungsrelais, 1 Wechsler = RS Best.-Nr. 223-7788 () 145-500 V ac, digitales Spannungsüberwachungsrelais, 1 Wechsler + 1 Wechsler = RS Best.-Nr. 223-7789 () 50-500 V ac, digitales Spannungsüberwachungsrelais mit 85-300 V ac/dc Hilfsversorgung, 1 C/O + 1 C/O = RS Best.-Nr. 223-7790 () AnwendungenSchaltkabel Steuergeräte Maschinensteuerung Netzverteilungssysteme
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Spannung
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit:
Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz
Montage Typ:
DIN-Schienen
Verzögerungszeit:
2 → 999s
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, unterspannungsrelais 400v 2 wechsler, überwachungsrelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung, 2237790, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, DMA220RS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.