Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0CA10-002 Lötrauch-Absauger, 80W / 240V ac, 50dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237494
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0CA10-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Modellnummer = 0CA10-002
Geräuschpegel = 50dB
Betriebsspannung = 240V ac
Nennleistung = 80W

Die ERSA EASY Arm 2 ist die Lötabsaugeinheit, die mit Filtern ausgestattet ist, die die Prozessluft in drei Stufen reinigen. Der Vorfilter absorbiert Staub und große Partikel. Der kombinierte Filter trennt Mikropartikel, die beim Löten auftreten, und absorbiert gefährliche Gasmoleküle im integrierten Aktivkohlefilter. Die erforderliche Nennspannung beträgt 100-240 V.Kontinuierlich einstellbare Absaugleistung Flexibles System von Absaugarmen und Düsen ermöglicht eine individuelle Einrichtung für jeden Arbeitsplatz Geringer Platzbedarf
Weitere Informationen:
Modellnummer:
0CA10-002
Geräuschpegel:
50dB
Betriebsspannung:
240V ac
Nennleistung:
80W
Weitere Suchbegriffe: lötrauchabsaugung ersa, lötrauch filter, 2237494, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Ersa, 0CA10002, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.001,77*
€ 1.079,51*
Frei Haus
ab € 1.031,49*
€ 1.079,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.111,20*
€ 1.194,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.160,82*
€ 1.203,14*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.156,43*
€ 1.203,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,27*
€ 1.421,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,81*
€ 1.411,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,42*
€ 1.380,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,61*
€ 1.327,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,20*
€ 1.322,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
ab € 93,06*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1002/04
ab € 35,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
ab € 255,97*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4002
ab € 118,57*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
ab € 147,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4004
ab € 283,42*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4005
ab € 184,16*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5001
ab € 41,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
ab € 27,03*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5003
ab € 27,23*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5004
ab € 39,79*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5005
ab € 12,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9004
ab € 32,82*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
ab € 21,55*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9008
ab € 7,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.