Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT Diode Laserdiode Rot, 660nm, 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236342
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RLD65NZX2-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiode
laserdiode 660nm
diode
Wellenlänge Spitze = 660nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Rot

Die rote Rohm 660-nm-Laserdiode wird hauptsächlich in Sensoren, Barcode-Scannern, Nivellierungen und Reichweiten eingesetzt.Singlemode Industriestandard φ5,6 Metallschaft
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
660nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 2236342, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ROHM, RLD65NZX200A, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.666,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 7,33216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.237,44*
€ 5.042,5536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.831,00*
€ 4.558,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.742,10*
€ 4.453,099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.687,09*
€ 4.387,6371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.666,08*
€ 4.362,6352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.