Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP PSU6200 Getaktet DIN-Schienen Netzteil, 120 → 230V ac, 24V dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2233856
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP3334-7SC00-3AX0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Serie = SITOP PSU6200
Typ = Getaktet
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 120 → 230V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 10A
Breite = 45mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

Die 24-V-Netzteile der Siemens SITOP PSU6200-Familie verfügen über umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Die stabilisierten einphasigen Netzteile mit Weitbereichseingang in sechs Leistungsstufen mit Versionen für NEC Klasse 2-Anforderungen und Explosionsschutz.Kann mit SITOP-Zusatzmodulen und DC-USV-Modulen erweitert werden
Weitere Informationen:
Serie:
SITOP PSU6200
Typ:
Getaktet
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
120 → 230V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
10A
Breite:
45mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, din-schienen schaltnetzteil, 2233856, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Siemens, 6EP33347SC003AX0, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,66*
€ 233,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,74*
€ 234,16*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,65*
€ 239,86*
Frei Haus
ab € 208,13*
€ 240,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 215,41*
€ 255,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,56*
€ 291,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19355PG018AA0
ab € 342,79*
Zubehör
Siemens
6EP42317HC000AX0
ab € 313,32*
Zubehör
Siemens
6EP43477RC000AX0
ab € 134,93*
Zubehör
Siemens
6EP43467RB000AX0
ab € 59,98*
Zubehör
Siemens
6EP43477RB000AX0
ab € 86,04*
Zubehör
Siemens
6EP44377FB003CX0
ab € 75,02*
Zubehör
Siemens
6EP44377FB003DX0
ab € 120,76*
Zubehör
Siemens
6EP44387FC003DX0
ab € 169,10*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 130,72*
Zubehör
Siemens
6EP44377EB003CX0
ab € 95,67*
Zubehör
Siemens
6EP44377EB003DX0
ab € 169,67*
Zubehör
Siemens
6EP44387EC003DX0
ab € 245,43*
Zubehör
Siemens
6EP44387EB003DX0
ab € 170,13*
Zubehör
Siemens
6ES71936LF300AW0
ab € 2,191*
Zubehör
Siemens
6EP41363AC000AY0
ab € 293,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.