Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP41363AC000AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP41363AC000AY0
EAN/GTIN:
     4025515155980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
SITOP UPS1600 EX 20 A Unterbrechungsfreie Stromversorgung Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 24 V/20 A Die unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600 mit Batteriemodulen UPS1100 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen. Sie überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich und sorgt so für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb. Das intelligente Batteriemanagement erkennt automatisch die UPS1100-Energiespeicher, sorgt für optimales temperaturgeführtes Laden und fortlaufende Überwachung. Die kompakten UPS1600-Module sind überlastfähig um z. B. den Einschaltstrom von Industrie-PCs zu liefern. Die Statusmeldung erfolgt über Meldekontakte.
Weitere Informationen:
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
false
Breite:
50 mm
Ausgangsspannung:
18.5 V | 27 V
Tiefe:
125 mm
Höhe:
139 mm
Ausgangswirkleistung:
480 W
Gewicht:
0.39 kg
Spannungsart:
DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens ups, ups, DC-USV, Siemens Stromversorgungen, SITOP, Pufferung, Netzausfall, Pufferbetrieb, Batteriemodul, 24 V Stromversorgung, Netzausfallüberbrückung, Minutenpufferung, Stundenpufferung, Netzausfallüberbrückungszeiten, Energiespeicher, UPS1600, Erweiterungsmodule, Kondensatoren, wartungsfrei, Lebensdauer, langlebig, Batteriemodule, Akkus, UPS-Manager
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,95*
€ 400,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,52*
€ 379,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,55*
€ 351,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.