Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRF0905 EMV Filter, 2 mH 600mA mit Ferrit-Kern, 0905 Gehäuse 0mm / 50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231757
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0905-202Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
EMV-Filter
Induktivität = 2 mH
Gleichstrom max. = 600mA
Gehäuse-Form = 0905
Länge = 0mm
Tiefe = 5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = 50%
Serie = SRF0905
Kernmaterial = Ferrit
Weitere Informationen:
Induktivität:
2 mH
Gleichstrom max.:
600mA
Gehäuse-Form:
0905
Länge:
0mm
Tiefe:
5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
50%
Serie:
SRF0905
Kernmaterial:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: HF Drossel, HF Induktivität, SMD Drossel, SMD Ferrit, smd drossel, 2231757, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRF0905202Y, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,74*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,635*
€ 0,771*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.