Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF0905-202Y. COMMON MODE CHOKE, 2000UH 600mA 50%, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2479180
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0905-202Y.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
EMV-Filter
Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produktlänge: 9.2 mm
  • Induktivität: 2 mH
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktpalette: SRF0905 Series
  • Impedanz: 3 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF Drossel, HF Induktivität, SMD Drossel, SMD Ferrit, smd drossel, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, BOURNS, SRF0905-202Y., 2479180, 247-9180
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,67*
    € 0,74*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,647*
    € 0,752*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 752,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.