Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO F30 Kunststoff-Klebeband doppelseitig, Gelb, Stärke 0.245mm, 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231094
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2231094
EAN/GTIN:
     5059044268964
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = PVC
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 0.245mm
Farbe = Gelb
Modellnummer = F30

Doppelseitiges Polyesterband von RS Pro, 50 mm x 50 m Wir stellen vor: Die doppelseitigen RS PRO RS Pro Bänder, die für Anwendungen mit hoher Haftung entwickelt wurden. Es handelt sich um ein mit Polyesterfolie beschichtetes Band mit einem transparenten Acrylklebstoff, das mit einer silikonisierten Papierfreigabefolie für eine einfache, problemlose Installation verschachtelt ist. Der Acrylklebstoff hat aggressive Hafteigenschaften und bietet optimale Leistung und eine langlebige Haftung auf verbundenen Oberflächen. Aufgrund seiner starken Haftung ist es beständig gegen hohe Temperaturen, UV-Beständigkeit und schwierige Substrate. Darüber hinaus ist das Band leicht zu reißen und flexibel, sodass es leicht zu manipulieren und auf runden unregelmäßigen Oberflächen anzuwenden ist, wodurch die Montagezeit minimiert wird. Eigenschaften und Vorteile Dieses RS Pro doppelseitige Band wurde für Anwendungen mit hoher Haftung und hoher Beanspruchung entwickelt und bietet eine sichere und langlebige Befestigung an Oberflächen für absolute Sorgenfreiheit Das Band ist leicht zu reißen und flexibel, was eine minimale Anwendungs- und Installationszeit ermöglicht, insbesondere bei der Arbeit mit unregelmäßigen oder runden Oberflächen Entwickelt als Polyesterfolienbeschichtetes Band mit einem aggressiven, klaren Acrylklebstoff, der dann mit einer Trennfolie für eine problemlose Verwendung verschachtelt wird Dank dieses Bandes ist es einfach, glatte, raue oder strukturierte Oberflächen mit hoher Haftung, sofortiger Haftung, schnellem Stick und hoher Haftung zu verbinden Starke Klebstoffeigenschaften, die es beständig gegen hohe Temperaturen, UV-Beständigkeit und schwierige Substrate machen Geeignet für mehrere Anwendungen in vielen Branchen 50 mm x 50 m Rolle RoHS-konform Anwendungen Doppelseitige Klebebänder werden häufig zur Befestigung von zwei Oberflächen als Alternative zum Klebstoff verwendet und können je nach Umgebung und Anwendung aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt werden. Es ist wichtig, das richtige Material und den richtigen Klebstoff auszuwählen, um eine dauerhafte oder halbdauerhafte (abnehmbare) Verbindung mit dem Oberflächenmaterial herzustellen. Doppelseitige Bänder werden am häufigsten verwendet für: Dauerhafte Befestigung und Befestigung von Teppichen und -unterlagen mit Gummiunterzug und Latex Laminieren auf Gummiplatten und Dichtungen zur Herstellung von selbstklebenden Produkten Wird in der Dampfregelung verwendet, um die Membran vor dem Hauptfix vorübergehend zu halten Befestigung von dekorativen Verkleidungen und Emblemen Kleben und Montieren von Platinen und Displays Selbstklebende Montage von Möbelverkleidungen, Dichtungsprofilen und KabelkanälenDas RS Pro F30 ist ein doppelseitiges Band, das eine hervorragende, sichere und zuverlässige Klebelösung für alle Oberflächen bietet. Der dicke weiße PVC-Träger ist mit einem hochfesten Acrylklebstoff beschichtet, der beständig gegen hohe Temperaturen, UV-Beständigkeit und schwierige Substrate ist.Beständig gegen erhöhte Temperaturen, UV-Beständigkeit und schwierige Substrate. Sichere und zuverlässige Klebelösung für alle Oberflächen
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PVC
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
0.245mm
Farbe:
Gelb
Modellnummer:
F30
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband 50mmx50m, beidseitiges klebeband, doppelklebeband 50m, 2231094, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, RS PRO, 50F30(245)50m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.