| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2231093 Herst.-Nr.: 2231093 EAN/GTIN: 5059044268957 |
| |
|
| | |
| Breite = 50mm Länge = 50m Stärke = 0.1mm Farbe = Weiß Modellnummer = F20
Doppelseitiges Papierband von RS Pro, 50 mm x 50 m Wir stellen vor: Die doppelseitigen RS PRO RS Pro Bänder, die für Anwendungen mit hoher Haftung entwickelt wurden. Es handelt sich um ein papierbeschichtetes Band mit einem speziell konstruierten Klebstoff, das mit einer Papierfreigabefolie verschachtelt ist, um eine einfache, problemlose Installation zu ermöglichen. Der speziell konstruierte Klebstoff hat aggressive Hafteigenschaften und bietet optimale Leistung und eine langlebige Haftung auf verbundenen Oberflächen. Aufgrund seiner starken Haftung ist er perfekt zum Verkleben von Namensschildern, Papier, Karten, Kunststoffplatten und Metallblechen geeignet. Eigenschaften und Vorteile Dieses RS Pro doppelseitige Band wurde für Anwendungen mit hoher Haftung und hoher Beanspruchung entwickelt und bietet eine sichere und langlebige Befestigung an Oberflächen für absolute Sorgenfreiheit Das Band ist leicht zu reißen und flexibel, was eine minimale Anwendungs- und Installationszeit ermöglicht, insbesondere bei der Arbeit mit unregelmäßigen oder runden Oberflächen Entwickelt als papierbeschichtetes Band mit einem aggressiven, speziell konstruierten Klebstoff, das dann mit einer Trennfolie für eine problemlose Verwendung überlappend ist Dank dieses Bandes ist es einfach, glatte, raue oder strukturierte Oberflächen mit hoher Haftung, sofortiger Haftung, schnellem Stick und hoher Haftung zu verbinden Geeignet für mehrere Anwendungen in vielen Branchen 50 mm x 50 m Rolle RoHS-konform Anwendungen Doppelseitige Klebebänder werden häufig zur Befestigung von zwei Oberflächen als Alternative zum Klebstoff verwendet und können je nach Umgebung und Anwendung aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt werden. Es ist wichtig, das richtige Material und den richtigen Klebstoff auszuwählen, um eine dauerhafte oder halbdauerhafte (abnehmbare) Verbindung mit dem Oberflächenmaterial herzustellen. Doppelseitige Bänder werden am häufigsten verwendet für: Dauerhafte Befestigung und Befestigung von Teppichen und -unterlagen mit Gummiunterzug und Latex Laminieren auf Gummiplatten und Dichtungen zur Herstellung von selbstklebenden Produkten Wird in der Dampfregelung verwendet, um die Membran vor dem Hauptfix vorübergehend zu halten Befestigung von dekorativen Verkleidungen und Emblemen Kleben und Montieren von Platinen und Displays Selbstklebende Montage von Möbelverkleidungen, Dichtungsprofilen und KabelkanälenDie RS Pro F20-Serie von Vliesgewebebändern ist in einer Vielzahl von Dicken erhältlich. Mit seinem speziell konstruierten Klebstoff ist er die perfekte Verbindung für Namensschilder, Papier und Karten, Kunststoffplatten, Metallplatten.Extrem aggressiver Klebstoff Ausgezeichnete Haftfähigkeit Gute anfängliche Klebekraft Gute dauerhafte Verbindung Weitere Informationen: | | Breite: | 50mm | Länge: | 50m | Stärke: | 0.1mm | Farbe: | Weiß | Modellnummer: | F20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Papierband, doppelseitiges klebeband 50mmx50m, papierband, doppelklebeband 50m, 2231093, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, RS PRO, 50F20(100)50m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes |
| | |
| |