Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serverschrank, 6U, Stahl, Ges H. 408mm, Schwarz, 4-Pfosten-Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228306
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK619WALLOH
EAN/GTIN:
     0065030848831
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rahmentyp = 4-Pfosten-Wandhalterung
Höheneinheiten HE = 6U
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Gesamthöhe = 408mm

Das Startech Open Frame Server-Rack für Wandmontage mit Scharnier ermöglicht die Wandmontage Ihrer (19 Zoll breit) Server, A/V- oder Netzwerkgeräte und verfügt über ein aufklappbares Rackdesign, das es ermöglicht, den gesamten Rahmen für eine einfache Installation und Wartung Ihrer Geräte zu öffnen. Es hat eine maximale Kapazität von 49,8 kg (110 lbs).Dieses Paket enthält alle erforderlichen Schrauben/Muttern für die Montage von Rack-Geräten Es handelt sich um eine robuste, kaltgewalzte SPCC-Stahlkonstruktion
Weitere Informationen:
Rahmentyp:
4-Pfosten-Wandhalterung
Höheneinheiten HE:
6U
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Gesamthöhe:
408mm
Weitere Suchbegriffe: Server, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, server rack, 2228306, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, StarTech.com, RK619WALLOH, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,43*
€ 280,99*
Frei Haus
ab € 279,04*
€ 329,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 294,75*
€ 357,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,54*
€ 425,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,75*
€ 424,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,52*
€ 386,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UN
ab € 4,91*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1U
ab € 4,40*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UL
ab € 11,26*
Zubehör
StarTech.com
CMVELC1U
ab € 13,56*
Zubehör
StarTech.com
CMBRUSH1U
ab € 41,40*
Zubehör
StarTech.com
CABLMANAGER2
ab € 25,21*
Zubehör
StarTech.com
CMPNL2U
ab € 33,81*
Zubehör
StarTech.com
CMDUCT2U
ab € 26,15*
Zubehör
StarTech.com
PANELHU24
ab € 38,63*
Zubehör
StarTech.com
CABSCREWSM6
ab € 20,54*
Zubehör
StarTech.com
CMDUCT1UX
ab € 20,05*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTS
ab € 14,83*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTS6
ab € 17,38*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUT2B
ab € 30,82*
Zubehör
StarTech.com
CABCAGENUTS2
ab € 36,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.