Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2U Einlegeboden, Stahl Schwarz, 482mm x 508mm x 88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228280
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHF2POST2
EAN/GTIN:
     0065030887502
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Clip-Mutter
Käfigmutter
Typ = Feste Ablage
Höheneinheiten HE = 2U
Tiefe = 508mm
Belüftet = Nein
Farbe = Schwarz
Material = Stahl
Last max. = 34kg
Höhe = 88mm
Breite = 482mm

Das Startech Server-Rack-Regal ermöglicht es Ihnen, fast jedes standardmäßige 2-Post-Server-Rack um ein festes, mittelmontiertes Regal mit hoher Kapazität zu erweitern. Dieses Regal ist EIA 310-konform, d. H. Es kann in die meisten standardmäßigen 19-Zoll-2-Post-Racks passen. Diese Durable 2-Post-Netzwerk-Rackablage besteht aus kaltgewalztem SPCC-Stahl in kommerzieller Qualität und kann bis zu 75 lb aufnehmen. (34 kg) Geräte ist es eine perfekte Lösung für die Lagerung von nicht rackmontierten Geräten, Werkzeugen, Peripheriegeräten oder Zubehör in Ihrem Rack, um sie leicht zugänglich zu halten.Es handelt sich um eine Ablage für die Mittelmontage Er ist leicht zugänglich
Weitere Informationen:
Typ:
Feste Ablage
Höheneinheiten HE:
2U
Tiefe:
508mm
Belüftet:
Nein
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Last max.:
34kg
Höhe:
88mm
Breite:
482mm
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, clip mutter, 2228280, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, StarTech.com, CABSHF2POST2, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,42*
€ 84,47*
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 89,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,51*
€ 90,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,465*
€ 155,225*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.