Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tragbares Gehäuse, ABS, B. 69,9 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 116,8 mm, H. 25,4 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-222783
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     222783
EAN/GTIN:
     5056070967885
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
batteriefach
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 116,8 mm
Breite Außen = 69,9 mm
Höhe Außen = 25,4 mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Farbe = Weiß
Abmessungen Außen = 116.84 x 69.85 x 25.4mm
Erfüllte Normen = RoHS-konform, UL 94 HB, UL E56070

Gehäuse mit integriertem PP3-Batteriefach. ABS-Gehäuse mit texturierter Oberfläche und abnehmbarer Frontplatte Nur Gehäuse mit PP3-Batteriefach werden mit einem Batteriesteckverbinder geliefert.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
116,8 mm
Breite Außen:
69,9 mm
Höhe Außen:
25,4 mm
Eingebautes Batteriefach:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessungen Außen:
116.84 x 69.85 x 25.4mm
Erfüllte Normen:
RoHS-konform, UL 94 HB, UL E56070
Weitere Suchbegriffe: 222783, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, RS PRO, 62582510039, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.