Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEW-KABEL Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 20m Schwarz Silikon isoliert Ø 4.1mm 392/0,07 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HEW-KABEL Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 20m Schwarz Silikon isoliert Ø 4.1mm 392/0,07 mm Litzen
HEW-KABEL Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 20m Schwarz Silikon isoliert Ø 4.1mm 392/0,07 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2227184
Hersteller:
     HEW
Herst.-Nr.:
     2227184
EAN/GTIN:
     5060641292634
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 15 AWG
Aderlitzen = 392/0,07 mm
Länge = 20m
Isoliermaterial = Silikon
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur max. = +180°C
Leitermaterial = Kupfer
Serie = SIFF
Isolierungsstärke = 1.1mm
Litzenzahl = 392

SIFF Silikonleiterlitzen, 1,5 mm². Silikon-isolierte Litzen Kerbbeständige Isolierung Stark gedrehte Kupferlitzen Besonders gut für Messleitungen geeignet Hohe Flexibilität, über einen Temperaturbereich von –50 °C → +180 °C hinweg Äußerst beständig gegen die Berührung von Lötkolben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
15 AWG
Aderlitzen:
392/0,07 mm
Länge:
20m
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Leitermaterial:
Kupfer
Serie:
SIFF
Isolierungsstärke:
1.1mm
Litzenzahl:
392
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Silikonkabel, Silikonleitung, schaltdraht schwarz 1,5 mm², litze, litze schwarz, 2227184, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Hew Heinz Eilentropp, 1343401020, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,95*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 3,7975* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 108,32*
€ 128,90
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 107,07*
€ 127,41
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 101,83*
€ 121,18
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 98,43*
€ 117,13
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 93,51*
€ 111,28
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 88,59*
€ 105,42
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 75,95*
€ 90,38
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.