Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram T5 LED-Leuchtröhre, 230 V ac, 8 W / 1200 lm, Kühles Tageslicht 6500K, G5-Sockel 14W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2226887
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075543584
EAN/GTIN:
     4058075543584
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Tageslichtlampen
tageslichtlampe sockel g5
Länge zöllig = 1.8ft
Länge metrisch = 549mm
Leistung = 8 W
Lampengröße = T5
Fluoreszierende äquivalente Wattleistung = 14W
Lichtstärke = 1200 lm
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 865
Farbtemperatur = 6500K
Farbton = Kühles Tageslicht
Nennspannung = 230 V ac
Better World-Produkt = Ja
Energieeffizienzklasse UK = D

Das OSRAM LED-Rohr hat dank Glastechnologie kein Biegen. Sie verfügt über einen bruchfesten Schutz dank spezieller PET-Beschichtung.Schneller, einfacher und sicherer Austausch Hoher Lichtstrom für anspruchsvollste Beleuchtungsaufgaben
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
1.8ft
Länge metrisch:
549mm
Leistung:
8 W
Lampengröße:
T5
Fluoreszierende äquivalente Wattleistung:
14W
Lichtstärke:
1200 lm
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
865
Farbtemperatur:
6500K
Farbton:
Kühles Tageslicht
Nennspannung:
230 V ac
Better World-Produkt:
Ja
Energieeffizienzklasse UK:
D
Weitere Suchbegriffe: led röhre, tageslichtlampen osram, 2226887, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED Röhren, Osram, 4058075543584, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Tube Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 6,90*
ab € 13,92*
€ 21,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,26*
€ 21,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075771727
ab € 15,60*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075771789
ab € 13,27*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075543546
ab € 14,28*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075771666
ab € 21,52*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075630567
ab € 20,30*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075543409
ab € 36,56*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075543461
ab € 14,97*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075630505
ab € 17,73*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075630611
ab € 17,00*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075543560
ab € 11,74*
Ähnlich
Osram
4058075771741
ab € 17,69*
Ähnlich
Osram
4058075771680
ab € 14,18*
Ähnlich
Osram
4058075630543
ab € 22,69*
Ähnlich
Osram
4058075543485
ab € 16,57*
Ähnlich
Osram
4058075543508
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.