Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,7 mm², 19 AWG 20m Rot Silikon isoliert Ø 3.4mm 408/0,05 mm Litzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,7 mm², 19 AWG 20m Rot Silikon isoliert Ø 3.4mm 408/0,05 mm Litzen
HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,7 mm², 19 AWG 20m Rot Silikon isoliert Ø 3.4mm 408/0,05 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2226232
Hersteller:
     HEW
Herst.-Nr.:
     2226232
EAN/GTIN:
     5060641282253
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,7 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 408/0,05 mm
Länge = 20m
Isoliermaterial = Silikon
Betriebsspannung = 1,5 kV
Betriebstemperatur max. = +180°C
Leitermaterial = Kupfer
Serie = SIFF
Isolierungsstärke = 1.1mm
Litzengröße = 0,05 mm

SIFF Silikonleiterlitzen, 0,75 mm². Silikon-isolierte Litzen Kerbbeständige Isolierung Stark gedrehte Kupferlitzen Besonders gut für Messleitungen geeignet Hohe Flexibilität, über einen Temperaturbereich von –50 °C → +180 °C hinweg Äußerst beständig gegen die Berührung von Lötkolben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,7 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
408/0,05 mm
Länge:
20m
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebsspannung:
1,5 kV
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Leitermaterial:
Kupfer
Serie:
SIFF
Isolierungsstärke:
1.1mm
Litzengröße:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Silikonkabel, Silikonleitung, einzelader rot 20m, litze, litze rot, 2226232, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Hew Heinz Eilentropp, 1343203020, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Meter (ab € 3,9695* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,96*
€ 129,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,05*
€ 128,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,39*
€ 123,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,47*
€ 118,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 94,49*
€ 112,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 89,53*
€ 106,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,39*
€ 94,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,66*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.