Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,7 mm², 19 AWG 20m Schwarz Silikon isoliert Ø 3.4mm 408/0,05 mm Litzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2226204
Hersteller:
     HEW
Herst.-Nr.:
     2226204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,7 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 19 AWG
Aderlitzen = 408/0,05 mm
Länge = 20m
Isoliermaterial = Silikon
Betriebsspannung = 1,5 kV
Betriebstemperatur min. = -50°C
Leitermaterial = Kupfer
Serie = SIFF
Isolierungsstärke = 1.1mm
Litzenzahl = 408

SIFF Silikonleiterlitzen, 0,75 mm². Silikon-isolierte Litzen Kerbbeständige Isolierung Stark gedrehte Kupferlitzen Besonders gut für Messleitungen geeignet Hohe Flexibilität, über einen Temperaturbereich von –50 °C → +180 °C hinweg Äußerst beständig gegen die Berührung von Lötkolben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,7 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
19 AWG
Aderlitzen:
408/0,05 mm
Länge:
20m
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebsspannung:
1,5 kV
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Leitermaterial:
Kupfer
Serie:
SIFF
Isolierungsstärke:
1.1mm
Litzenzahl:
408
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Silikonkabel, Silikonleitung, litze schwarz, litze, hew litze, 2226204, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Hew Heinz Eilentropp, 1343201020, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Meter (ab € 3,969* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,89*
€ 129,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,99*
€ 128,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,33*
€ 122,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,40*
€ 118,29
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 94,43*
€ 112,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 89,47*
€ 106,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,38*
€ 94,46
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,66*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.