Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,52 mm², 20 AWG 20m Blau Silikon isoliert Ø 2.6mm 270/0,05 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2226096
Hersteller:
     HEW
Herst.-Nr.:
     13431-07-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,52 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 270/0,05 mm
Länge = 20m
Isoliermaterial = Silikon
Betriebsspannung = 1 kV
Betriebstemperatur max. = +180°C
Leitermaterial = Kupfer
Serie = SIFF
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 0,05 mm

SIFF Silikonleiterlitzen, 0,5 mm². Silikon-isolierte Litzen Kerbbeständige Isolierung Stark gedrehte Kupferlitzen Besonders gut für Messleitungen geeignet Hohe Flexibilität, über einen Temperaturbereich von –50 °C → +180 °C hinweg Äußerst beständig gegen die Berührung von Lötkolben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,52 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
270/0,05 mm
Länge:
20m
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebsspannung:
1 kV
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Leitermaterial:
Kupfer
Serie:
SIFF
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Silikonkabel, Silikonleitung, litze awg 20 blau, litze, litze blau, 2226096, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Hew Heinz Eilentropp, 1343107020, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 2,3855* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 70,20*
€ 83,54
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 68,87*
€ 81,96
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 65,66*
€ 78,14
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 63,22*
€ 75,23
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 60,50*
€ 72,00
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 57,47*
€ 68,39
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 54,38*
€ 64,71
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 47,71*
€ 56,77
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.