Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,52 mm², 20 AWG 20m Rot Silikon isoliert Ø 2.6mm 270/0,05 mm Litzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,52 mm², 20 AWG 20m Rot Silikon isoliert Ø 2.6mm 270/0,05 mm Litzen
HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,52 mm², 20 AWG 20m Rot Silikon isoliert Ø 2.6mm 270/0,05 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2224321
Hersteller:
     HEW
Herst.-Nr.:
     2224321
EAN/GTIN:
     5060641227094
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,52 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 270/0,05 mm
Länge = 20m
Isoliermaterial = Silikon
Betriebsspannung = 1 kV
Betriebstemperatur min. = -50°C
Leitermaterial = Kupfer
Serie = SIFF
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 0,05 mm

SIFF Silikonleiterlitzen, 0,5 mm². Silikon-isolierte Litzen Kerbbeständige Isolierung Stark gedrehte Kupferlitzen Besonders gut für Messleitungen geeignet Hohe Flexibilität, über einen Temperaturbereich von –50 °C → +180 °C hinweg Äußerst beständig gegen die Berührung von Lötkolben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,52 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
270/0,05 mm
Länge:
20m
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebsspannung:
1 kV
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Leitermaterial:
Kupfer
Serie:
SIFF
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Silikonkabel, Silikonleitung, litze awg20 rot, litze, litze rot, 2224321, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Hew Heinz Eilentropp, 1343103020, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Meter (ab € 3,042* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,51*
€ 100,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,51*
€ 99,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,42*
€ 95,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 75,55*
€ 89,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 71,77*
€ 85,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 67,91*
€ 80,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,84*
€ 72,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,66*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.