Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,52 mm², 20 AWG 20m Schwarz Silikon isoliert Ø 2.6mm 270/0,05 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,52 mm², 20 AWG 20m Schwarz Silikon isoliert Ø 2.6mm 270/0,05 mm Litzen
HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,52 mm², 20 AWG 20m Schwarz Silikon isoliert Ø 2.6mm 270/0,05 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2224286
Hersteller:
     HEW
Herst.-Nr.:
     2224286
EAN/GTIN:
     5060641240376
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,52 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 270/0,05 mm
Länge = 20m
Isoliermaterial = Silikon
Betriebsspannung = 1 kV
Betriebstemperatur max. = +180°C
Leitermaterial = Kupfer
Serie = SIFF
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 0,05 mm

SIFF Silikonleiterlitzen, 0,5 mm². Silikon-isolierte Litzen Kerbbeständige Isolierung Stark gedrehte Kupferlitzen Besonders gut für Messleitungen geeignet Hohe Flexibilität, über einen Temperaturbereich von –50 °C → +180 °C hinweg Äußerst beständig gegen die Berührung von Lötkolben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,52 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
270/0,05 mm
Länge:
20m
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebsspannung:
1 kV
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Leitermaterial:
Kupfer
Serie:
SIFF
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Silikonkabel, Silikonleitung, litze awg20 schwarz, litze, litze schwarz, 2224286, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Hew Heinz Eilentropp, 1343101020, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 2,3835* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 70,76*
€ 84,20
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 68,50*
€ 81,52
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 65,28*
€ 77,68
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 62,92*
€ 74,87
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 60,89*
€ 72,46
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 57,85*
€ 68,84
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 54,74*
€ 65,14
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 47,67*
€ 56,73
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.