Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,26 mm², 23 AWG 100m Rot Silikon isoliert Ø 1.9mm 130/0,05 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224157
Hersteller:
     HEW
Herst.-Nr.:
     8955-03-100
EAN/GTIN:
     5060641227308
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,26 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 23 AWG
Aderlitzen = 130/0,05 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Silikon
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur max. = +180°C
Leitermaterial = Kupfer
Serie = SIFF
Isolierungsstärke = 0.6mm
Litzengröße = 0,05 mm

SIFF Silikonleiterlitzen, 0,25 mm². Silikon-isolierte Litzen Kerbbeständige Isolierung Stark gedrehte Kupferlitzen Besonders gut für Messleitungen geeignet Hohe Flexibilität, über einen Temperaturbereich von –50 °C → +180 °C hinweg Äußerst beständig gegen die Berührung von Lötkolben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,26 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
23 AWG
Aderlitzen:
130/0,05 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Leitermaterial:
Kupfer
Serie:
SIFF
Isolierungsstärke:
0.6mm
Litzengröße:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Silikonkabel, Silikonleitung, litze 100m, litze, litze rot, 2224157, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Hew Heinz Eilentropp, 895503100, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,27*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,1827* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 174,39*
€ 207,52
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 170,81*
€ 203,26
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 162,92*
€ 193,87
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 157,43*
€ 187,34
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 145,30*
€ 172,91
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 134,92*
€ 160,55
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 118,27*
€ 140,74
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.