Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,26 mm², 23 AWG 20m Schwarz Silikon isoliert Ø 1.9mm 130/0,05 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,26 mm², 23 AWG 20m Schwarz Silikon isoliert Ø 1.9mm 130/0,05 mm Litzen
HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,26 mm², 23 AWG 20m Schwarz Silikon isoliert Ø 1.9mm 130/0,05 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2224113
Hersteller:
     HEW
Herst.-Nr.:
     8955-01-020
EAN/GTIN:
     5060641244503
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,26 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 23 AWG
Aderlitzen = 130/0,05 mm
Länge = 20m
Isoliermaterial = Silikon
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur min. = -50°C
Leitermaterial = Kupfer
Serie = SIFF
Isolierungsstärke = 0.6mm
Litzenzahl = 130

SIFF Silikonleiterlitzen, 0,25 mm². Silikon-isolierte Litzen Kerbbeständige Isolierung Stark gedrehte Kupferlitzen Besonders gut für Messleitungen geeignet Hohe Flexibilität, über einen Temperaturbereich von –50 °C → +180 °C hinweg Äußerst beständig gegen die Berührung von Lötkolben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,26 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
23 AWG
Aderlitzen:
130/0,05 mm
Länge:
20m
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Leitermaterial:
Kupfer
Serie:
SIFF
Isolierungsstärke:
0.6mm
Litzenzahl:
130
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Silikonkabel, Silikonleitung, litze schwarz, litze, awg 23 litze, 2224113, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Hew Heinz Eilentropp, 895501020, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 1,647* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 49,70*
€ 59,14
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 48,61*
€ 57,85
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 46,15*
€ 54,92
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 44,50*
€ 52,96
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 40,84*
€ 48,60
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 38,63*
€ 45,97
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.