Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,26 mm², 23 AWG 5m Schwarz Silikon isoliert Ø 1.9mm 130/0,05 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224107
Hersteller:
     HEW
Herst.-Nr.:
     2224107
EAN/GTIN:
     5060641227667
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,26 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 23 AWG
Aderlitzen = 130/0,05 mm
Länge = 5m
Isoliermaterial = Silikon
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur max. = +180°C
Leitermaterial = Kupfer
Serie = SIFF
Isolierungsstärke = 0.6mm
Litzenzahl = 130

SIFF Silikonleiterlitzen, 0,25 mm². Silikon-isolierte Litzen Kerbbeständige Isolierung Stark gedrehte Kupferlitzen Besonders gut für Messleitungen geeignet Hohe Flexibilität, über einen Temperaturbereich von –50 °C → +180 °C hinweg Äußerst beständig gegen die Berührung von Lötkolben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,26 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
23 AWG
Aderlitzen:
130/0,05 mm
Länge:
5m
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Leitermaterial:
Kupfer
Serie:
SIFF
Isolierungsstärke:
0.6mm
Litzenzahl:
130
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Silikonkabel, Silikonleitung, litze schwarz 5m, litze, litze schwarz, 2224107, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Hew Heinz Eilentropp, 895501005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 2,812* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 21,98*
€ 26,16
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.