Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCN3D 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit 3D-Drucker, Schwarz, 2.85mm, FFF, 700g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222126
Hersteller:
     BCN3D
Herst.-Nr.:
     3603130001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Drucktechnik = FFF
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = 3D-Drucker
Gewicht = 700g
Durchmesser = 2.85mm

Das BCN3D 3D-Druckerfilament aus PAHT CF15 (Hochtemperatur-Polyamid-Kohlefaser-verstärkt), das hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit mit extremen mechanischen Eigenschaften kombiniert. Es ist schwarz und sein Material ist steif und stoßfest.Sein Material ist so stark wie Weichaluminium Sein Material hat eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Weitere Informationen:
Drucktechnik:
FFF
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
3D-Drucker
Gewicht:
700g
Durchmesser:
2.85mm
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d drucker filament 2.85mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament schwarz, 2222126, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, BCN3D, 3603130001, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.