Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 2m Batterie-Starthilfekabel, Nennstrom 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216269
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     LW-220A
EAN/GTIN:
     3272670381926
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 2m
starterkabel
Kabel Länge = 2m
Nennstrom = 400A

Der SAM VL-Starterkabelsatz mit 2 Kabeln (1 schwarz und 1 rot) hat eine Länge von 2 m und eine Intensität von 400 Ampereps.Er ist 2 m lang
Weitere Informationen:
Kabel Länge:
2m
Nennstrom:
400A
Weitere Suchbegriffe: 2216269, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, SAM, LW220A, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Jump Leads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.