Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Hammer, Vorschlaghammer Vierkant aus C-Stahl Zweikomponenten-Stiel 5kg 860 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215063
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     297-24-FB
EAN/GTIN:
     3272670216556
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer stahl
vorschlaghammer
Hammerart = Vorschlaghammer
Kopfmaterial = C-Stahl
Griff-Material = Zweikomponenten
Gesamtlänge = 860 mm
Gewicht = 5kg
Weitere Informationen:
Hammerart:
Vorschlaghammer
Kopfmaterial:
C-Stahl
Griff-Material:
Zweikomponenten
Gesamtlänge:
860 mm
Gewicht:
5kg
Weitere Suchbegriffe: 2215063, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, SAM, 29724FB, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.