Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Hammer, Vorschlaghammer Vierkant aus C-Stahl Zweikomponenten-Stiel 3kg 790 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215061
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     297-20-FB
EAN/GTIN:
     3272670212558
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer stahl
vorschlaghammer
Kopftyp = Vierkant
Kopfmaterial = C-Stahl
Griff-Material = Zweikomponenten
Gesamtlänge = 790 mm
Gewicht = 3kg
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Vierkant
Kopfmaterial:
C-Stahl
Griff-Material:
Zweikomponenten
Gesamtlänge:
790 mm
Gewicht:
3kg
Weitere Suchbegriffe: 2215061, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, SAM, 29720FB, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.