Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 10-N, SW 5 x 7 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig CrV-Stahl, Länge 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214315
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     10-5,5X7N-FME
EAN/GTIN:
     3272670733718
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Serie = 10-N
Metrische Größe = 5 mm, 7mm
Gesamtlänge = 110 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = CrV-Stahl
Höhensicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Größe = 5 x 7 mm

Der SAM OUTILLAGE Schraubenschlüssel 5,5X7 mm mit Edelstahlclip FME ist eine hochmoderne Art von Ausrüstung für industrielle Zwecke. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien. Wird in Kfz-Bereichen zum Festziehen verwendet
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Serie:
10-N
Metrische Größe:
5 mm, 7mm
Gesamtlänge:
110 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Höhensicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Größe:
5 x 7 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 2214315, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 105,5X7NFME, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.