Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 10-N, SW 16 x 17 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig CrV-Stahl, Länge 202 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214295
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     10-16X17N
EAN/GTIN:
     3272670524972
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Serie = 10-N
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 202 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = CrV-Stahl
Höhensicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Größe = 16 x 17 mm

Der SAM OUTILLAGE Gabelschlüssel 16X17 mm ist eine hochmoderne Art von Ausrüstung für industrielle Zwecke. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien. Wird in Kfz-Bereichen zum Festziehen verwendet
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Serie:
10-N
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
202 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Höhensicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Größe:
16 x 17 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 2214295, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 1016X17N, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.