Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 10-N, SW 13 x 14 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig CrV-Stahl, Länge 176 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214291
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     10-13X14N
EAN/GTIN:
     3272670524910
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Serie = 10-N
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 176 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = CrV-Stahl
Höhensicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Größe = 13 x 14 mm

Der SAM OUTILLAGE Schraubenschlüssel 13X14 mm ist eine Art von Geräten, die für industrielle Zwecke verwendet werden. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien. Wird in Kfz-Bereichen zum Festziehen verwendet
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Serie:
10-N
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
176 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Höhensicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Größe:
13 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 2214291, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 1013X14N, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.