Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM, SW 8 x 9 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig, Länge 147 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214286
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     100F-8X9
EAN/GTIN:
     3272670296633
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 147 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Größe = 8 x 9 mm

Der lange SAM-Schraubenschlüssel für ein leistungsfähiges Festziehen von Schlauchsteckverbindermuttern hat ein 12-Punkt-Kastenende mit Schlitzkopf. Er hat eine Größe von 8 x 9 mm.Mattverchromt
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
147 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Größe:
8 x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel verchromt, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 2214286, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 100F8X9, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.