Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM, SW 24 x 27 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig, Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214284
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     100F-24X27
EAN/GTIN:
     3272670292871
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrische Größe = 24 mm, 27mm
Gesamtlänge = 250 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Größe = 24 x 27 mm

Der lange SAM-Schraubenschlüssel für ein leistungsfähiges Festziehen von Schlauchsteckverbindermuttern hat ein 12-Punkt-Kastenende mit Schlitzkopf. Er hat eine Größe von 24 x 27 mm.Mattverchromt
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrische Größe:
24 mm, 27mm
Gesamtlänge:
250 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Größe:
24 x 27 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel verchromt, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 2214284, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 100F24X27, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.