Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM, SW 21 x 23 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig, Länge 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214283
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     100F-21X23
EAN/GTIN:
     3272670250062
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrische Größe = 21 mm, 23mm
Gesamtlänge = 255 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Größe = 21 x 23 mm

Der lange SAM-Schraubenschlüssel für ein leistungsfähiges Festziehen von Schlauchsteckverbindermuttern hat ein 12-Punkt-Kastenende mit Schlitzkopf. Er hat eine Größe von 21 x 23 mm.Mattverchromt
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrische Größe:
21 mm, 23mm
Gesamtlänge:
255 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Größe:
21 x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel verchromt, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 2214283, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 100F21X23, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.