Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM, SW 17 x 19 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig, Länge 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214281
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     100F-17X19
EAN/GTIN:
     3272670257276
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrische Größe = 17 mm, 19mm
Gesamtlänge = 225 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Größe = 17 x 19 mm

Der lange SAM-Schraubenschlüssel für ein leistungsfähiges Festziehen von Schlauchsteckverbindermuttern hat ein 12-Punkt-Kastenende mit Schlitzkopf. Er hat eine Größe von 17 x 19 mm.Mattverchromt
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrische Größe:
17 mm, 19mm
Gesamtlänge:
225 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Größe:
17 x 19 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel verchromt, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 2214281, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 100F17X19, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.