Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Elektronik-Greifzange / Backen 25mm 130 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213188
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     553
EAN/GTIN:
     3272670391703
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 130 mm
Spitzen-Art = Flach
Backenlänge = 25mm
Funkenfrei = Nein

Die kurze flache SAM OUTILAGE-Zange ist eine hochmoderne Art von Ausrüstung für industrielle Zwecke. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien. Hat einen sicheren Griff
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
130 mm
Spitzen-Art:
Flach
Backenlänge:
25mm
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, Flachzange (Funkenfrei), Greifzange (Funkenfrei), flachzange 130mm, elektronik flachzange, 2213188, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 553, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.