Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM, SW 8 mm, SW 5/16Zoll Ring-Maulschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213141
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     50-S8
EAN/GTIN:
     3272670454255
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Zöllige Größe = 5/16Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 85 mm
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Ja
Funkenfrei = Nein
Größe = 8 mm

Der kurze SAM OUTILLAGE-Gabelschlüssel in Größe 8 mm bietet Zugang zu schwer zugänglichen Muttern.Es hat eine glänzende polierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Zöllige Größe:
5/16Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
85 mm
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Ja
Funkenfrei:
Nein
Größe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ringmaulschlüssel (funkenfrei) 8mm, gabelringschlüssel (zoll), maulringschlüssel 5/16, 2213141, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 50S8, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.