FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 Maulstellung 15° abgewinkelt Ring 15° abgewinkelt funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig A...
Ringmaulschlüssel, 8 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzü...
Lange schlanke Ausführung Schlanke Köpfe Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 Ma...
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel Zöllige Größe = 5/16Zoll Metrisch oder zöllig = metrisch Gesamtlänge = 135 mm Doppelseitig = Ja Höhensicher = Ja Funkenfrei = Nein Größe = 8 mm Der SAM O...
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel Gesamtlänge = 120 mm Material/Stoff = CrV-Stahl Höhensicher = Nein Funkenfrei = Nein Größe = 8 mm Der metrische Gabel-Ringschlüssel von Teng Tools ist ei...
Ringmaulschluessel 8 mm funkenfrei GED0130008S Mit gleichen Schluesselweiten, Ring 12-kant, GED0130008S, GED0130008S, GEDORE, Ringmaulschluessel 8 mm funkenfrei
Gedore
GED0130008S
ab € 21,27* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Ringmaulschlüssel (Funkenfrei)