Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 9.5K/W, 50mm x 29mm x 11.5mm, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 9.5K/W, 50mm x 29mm x 11.5mm, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2212148
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK0950TO220
EAN/GTIN:
     5059040079953
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Länge = 50mm
Breite = 29mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 50 x 29 x 11.5mm
Wärmewiderstand = 9.5K/W
Montage = Clip, Schrauben
Gehäusetyp = TO-220

Kühlkörper 9 K/W für TO 220
Weitere Informationen:
Länge:
50mm
Breite:
29mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
50 x 29 x 11.5mm
Wärmewiderstand:
9.5K/W
Montage:
Clip, Schrauben
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 2212148, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK0950TO220, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,03*
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 5,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.