| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2211087 Herst.-Nr.: LV438264 EAN/GTIN: 3606480710971 |
| |
|
| | |
| Reihe = Kompakt Serie = LV43 Polzahl = 4 Strom = 600A Montageart = Fest Better World-Produkt = Ja
Dieser Schneider Electric Compact NSX600F DC ist ein kompletter fester 4P-4d-Überlastschalter zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und spezifischen Anwendungen. Die Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 36 kA bei 750 V dc. Die Betriebsspannung beträgt 690 V ac, 50/60 Hz. Dieses Produkt bettet eine elektronische TM-DC-Auslöseeinheit mit 600 A ein.Überspannungskategorie Klasse II Stromstoßschutz Klasse II Verschmutzungsgrad 3 gemäß IEC 60664-1 Schutzart IP40 gemäß IEC 60529 Weitere Informationen: | | Reihe: | Kompakt | Serie: | LV43 | Polzahl: | 4 | Strom: | 600A | Montageart: | Fest | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, 2211087, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Schneider Electric, LV438264, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs |
| | |
| |