Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2210945 Herst.-Nr.: LV429404 EAN/GTIN: 3606480018930 |
| |
|
| | |
| Reihe = Kompakt Serie = LV42 Montageart = Fest Better World-Produkt = Ja
Dies ist ein Schneider Electric MN Unterspannungsauslöser für Compact NSX-, PowerPact Multistandard- und EasyPact CVS-Überlastschalter. Die Nennspannung beträgt 24 V ac 50/60 Hz. Es ist ein Hilfsgerät für Not-Aus- oder Fernöffnungsanwendungen. Dieses Hilfsgerät öffnet den Überlastschalter, wenn die Steuerspannung auf einen Wert unter 35 % seiner Nennspannung Un abfällt. Er erfüllt die Norm IEC 60947-2.Ansprechzeit: 50 ms Terminal für Hilfsanschluss, Schraubklemme0 bis 1,5 mmmmmmmmmmmmmmmm² Weitere Informationen: | | Reihe: | Kompakt | Serie: | LV42 | Montageart: | Fest | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,99* | € 84,73* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,00* | € 87,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,20* | € 99,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,30* | € 103,63* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,72* | € 178,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|