Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2210878 Herst.-Nr.: A9N18349 EAN/GTIN: 3606480379239 |
| |
|
| | |
| Polzahl = 3P Strom = 80A Auslösecharakteristik = Typ B Reihe = Acti 9 Serie = A9N1 Montageart = DIN-Schienen-Montage Better World-Produkt = Ja
Der Schneider Electric Acti9 C120N ist ein mehrseitiger Niederspannungs-Miniatur-Überlastschalter (MCB). Es handelt sich um einen 3P-Überlastschalter mit 3 geschützten Polen, 80 A Nennstrom und B-Auslösekurve. Die Nenn-Kurzschlussbruchkapazität reicht von bis zu 10000 A bei 230 V ac bis 400 V ac gemäß EN/IEC 60898-1-Standard und von 10000 A bei 230 V ac bis 400 V ac gemäß EN/IEC 60898-1-Standard. Es erfüllt sowohl die Industrienorm EN/IEC 60898-1 als auch die Wohnnorm EN/IEC 60947-2. Dieser Miniatur-Überlastschalter kombiniert Funktionen des Stromkreisschutzes gegen Kurzschluss und Überlaststrom, Steuerung und Isolierung.Steuertyp Kippschalter Lokale Signalisierung EIN/AUS-Anzeige Montagemodus Clip-On Montagehalterung: Symmetrische 35-mm-DIN-Schiene Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3P | Strom: | 80A | Auslösecharakteristik: | Typ B | Reihe: | Acti 9 | Serie: | A9N1 | Montageart: | DIN-Schienen-Montage | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric leitungsschutzschalter 3p, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, 2210878, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Schneider Electric, A9N18349, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 133,23* | € 150,06* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 120,52* | € 155,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 145,88* | € 164,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 156,52* | € 175,03* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 369,80* | € 411,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|