Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourdon GCA Maßband, L. 12m metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207951
Hersteller:
     Bourdon
Herst.-Nr.:
     GCA12-PP120.RCN.C00.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 12m
taschenbandmass
Länge = 12m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Serie = GCA

Der Bourdon Kabelwandler mit analogem Ausgang und Messlänge absolut bis zu 12 m. Er verfügt über Schutzart IP 65.Potenziometererfassungs-Messmethode Abnehmbare Aufkleber zum Ablassen
Weitere Informationen:
Länge:
12m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Serie:
GCA
Weitere Suchbegriffe: 2207951, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, Bourdon, GCA12PP120RCNC00A, Hand Tools, Measuring & Marking, Tape Measures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.049,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,80*
€ 1.419,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,91*
€ 1.410,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,06*
€ 1.366,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,31*
€ 1.286,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,54*
€ 1.248,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.