Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon OptiMOS IPG20N10S4L35ATMA1 N-Kanal Dual, SMD MOSFET Transistor & Diode 100 V / 20 A, 8-Pin SuperSO8 5 x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207426
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPG20N10S4L35ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
PIN-Diode
SMD-Diode
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 20 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = SuperSO8 5 x 6
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,035 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 16V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Serie = OptiMOS
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
20 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
SuperSO8 5 x 6
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,035 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
16V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Serie:
OptiMOS
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2207426, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, Infineon, IPG20N10S4L35ATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.