Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon OptiMOS BSC028N06NSTATMA1 N-Kanal Dual, SMD MOSFET Transistor & Diode 60 V / 137 A, 8-Pin SuperSO8 5 x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207352
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC028N06NSTATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
PIN-Diode
SMD-Diode
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 137 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SuperSO8 5 x 6
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,0028 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Serie = OptiMOS
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
137 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SuperSO8 5 x 6
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,0028 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Serie:
OptiMOS
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2207352, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, Infineon, BSC028N06NSTATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.